798-3628 ステッピングモータ RS PRO ユニポーラ RS PRO 49199274

ステッピングモータ RS PRO ユニポーラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49199274 品番798-3628
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
仕様ステップ角:1.8°●保持トルク:0.16Nm●配線数:6●定格電圧:4 V dc●フレームサイズ:42 x 42mm●ステッピングモータのタイプ:バイポーラ、ユニポーラ●軸径:5mm●許容電流値:950 mA●巻線配置:ユニポーラ●シャフト長さ:68mm●深さ:33mm●抵抗/フェーズ:4.2Ω●基準適合:RoHS対応●ステッパモータ、リアシャフトエクステンション付き/なし. RS Proの6又は8リード構成のステッパモータです。. 特長と利点. 高品質. 高い信頼性. 革新的. 先進の技術. 低ノイズ、低振動. 適切なトルク. 滑らかな動作. 製品用途の情報. コンピュータ制御のステッパモータは、モーション制御位置決めシステムの一種です。一般に、開ループシステムの一部としてデジタル制御され、保持や位置決めの用途で使用されます。 レーザーや光学の分野では、リニアアクチュエータ、リニアステージ、回転ステージ、ゴニオメータ、ミラーマウントなどの精密位置決め機器でよく使用されます。他にも、梱包装置で、あるいは液体制御システムのバルブパイロットステージの位置決めで使用されます。 一般向けの製品では、フロッピーディスク、フラットベットスキャナ、プリンタ、プロッタ、スロットマシン、画像スキャナ、CDドライブ、インテリジェント照明、カメラのレンズ、CNC装置で、近ごろは3Dプリンタでも使われています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする