仕様ステップ角:1.8°●保持トルク:0.83Nm●配線数:6●定格電圧:7.4 V dc●フレームサイズ:56.4 x 56.4mm●ステッピングモータのタイプ:バイポーラ、ユニポーラ●軸径:6.35mm●許容電流値:1 A●巻線配置:ユニポーラ●シャフト長さ:91.6mm●深さ:55mm●抵抗/フェーズ:7.4Ω●基準適合:RoHS対応●ステッパモータ、リアシャフトエクステンション付き/なし. RS Proの6又は8リード構成のステッパモータです。. 特長と利点. 高品質. 高い信頼性. 革新的. 先進の技術. 低ノイズ、低振動. 適切なトルク. 滑らかな動作. 製品用途の情報. コンピュータ制御のステッパモータは、モーション制御位置決めシステムの一種です。一般に、開ループシステムの一部としてデジタル制御され、保持や位置決めの用途で使用されます。 レーザーや光学の分野では、リニアアクチュエータ、リニアステージ、回転ステージ、ゴニオメータ、ミラーマウントなどの精密位置決め機器でよく使用されます。他にも、梱包装置で、あるいは液体制御システムのバルブパイロットステージの位置決めで使用されます。 一般向けの製品では、フロッピーディスク、フラットベットスキャナ、プリンタ、プロッタ、スロットマシン、画像スキャナ、CDドライブ、インテリジェント照明、カメラのレンズ、CNC装置で、近ごろは3Dプリンタでも使われています。