918-0837 ステッピングモータ RS PRO ユニポーラ 59.8mm MTS4aシリーズ RS PRO 49199335

ステッピングモータ RS PRO ユニポーラ 59.8mm MTS4aシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49199335 品番918-0837
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ステップ角:7.5°●保持トルク:36mNm●配線数:2●定格電圧:12 V●フレームサイズ:59.8mm●ステッピングモータのタイプ:永久磁石●軸径:3mm●巻線配置:ユニポーラ●シャフト長さ:7mm●深さ:31mm●抵抗/フェーズ:251Ω●基準適合:RoHS対応●RS Pro MTSUシリーズユニポーラステッパモータ. RS ProのMTSUシリーズステッパモータは、各種用途に対応できるよう、幅広いオプションを取り揃えています。. ユニポーラ巻線 高精度、マイクロステッピングに最適 低ディテントトルク、高度なカスタマイズが可能 直径が類似したステッパモータよりも回転あたりのステップが大きい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする