仕様周辺機器タイプ:スマート カード 、 タイマ/カウンタ数:3 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:16 、 寸法:5.1 x 5.1 x 0.95mm 、 長さ:5.1mm 、 幅:5.1mm 、 高さ:0.95mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max: +85 ℃ 、 動作供給電圧 Min:3 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 SEC1110 / 1210スマートカード対USB / SPI / UARTブリッジ. MicrochipのSEC1110 / 1210ファミリデバイスは、USB、SPI、及びUARTインターフェイスを備えたスマートカードブリッジICです。 ハードウェアとソフトウェアの効果的な組み合わせによって、SEC1110及びSEC1210は、カスタマイズ可能な高性能ソリューションを実現しています。 SEC1110 / 1210デバイスは、最新のUSB及びEMV規格に準拠しており、スマートカードシステムが最新のものでも従来のものでも相互運用性が確保されます。 USBベースのカスタムアプリケーションの開発を簡素化できるよう、USBチップカードインターフェイスデバイス(CCID)ファームウェアが内蔵されています。 また、ワンタイムプログラマブル(OTP)メモリも搭載されており、カスタムファームウェア又はデバイスデータの格納に使用できます。. 特長. スマートカード規格に完全準拠: ISO / IEC7816、EMV4.2 / 4.3、ETSI TS102221、PC / SC USB、SPI、又はUARTホストインターフェイス 専用ハードウェアでパフォーマンス向上 低スタンバイ及び動作電力 コード及びカスタム構成データ用のOTPメモリ 柔軟なETUレート生成で、現在のレートと提案レート(826 Kbps以上まで)をサポート
RoHS指令(10物質対応)対応