スマートカードインターフェイス Microchip スマート カード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(490個) 注文コード 49202607 品番 SEC1110I-A5-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
仕様周辺機器タイプ:スマート カード 、 タイマ/カウンタ数:3 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:16 、 寸法:5.1 x 5.1 x 0.95mm 、 長さ:5.1mm 、 幅:5.1mm 、 高さ:0.95mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作供給電圧 Min:3 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 SEC1110 / 1210スマートカード対USB / SPI / UARTブリッジ. MicrochipのSEC1110 / 1210ファミリデバイスは、USB、SPI、及びUARTインターフェイスを備えたスマートカードブリッジICです。 ハードウェアとソフトウェアの効果的な組み合わせによって、SEC1110及びSEC1210は、カスタマイズ可能な高性能ソリューションを実現しています。 SEC1110 / 1210デバイスは、最新のUSB及びEMV規格に準拠しており、スマートカードシステムが最新のものでも従来のものでも相互運用性が確保されます。 USBベースのカスタムアプリケーションの開発を簡素化できるよう、USBチップカードインターフェイスデバイス(CCID)ファームウェアが内蔵されています。 また、ワンタイムプログラマブル(OTP)メモリも搭載されており、カスタムファームウェア又はデバイスデータの格納に使用できます。. 特長. スマートカード規格に完全準拠: ISO / IEC7816、EMV4.2 / 4.3、ETSI TS102221、PC / SC USB、SPI、又はUARTホストインターフェイス 専用ハードウェアでパフォーマンス向上 低スタンバイ及び動作電力 コード及びカスタム構成データ用のOTPメモリ 柔軟なETUレート生成で、現在のレートと提案レート(826 Kbps以上まで)をサポート RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする