セーフティライトカーテン Omron

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード49202783 品番F3SG-2RE0160P14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る
仕様PLe/カテゴリ4 (EN ISO13849-1:2008)、PLc/カテゴリ2 (EN ISO13849-1:2008). TUV、cULus、CE. オムロンF3SG-RE安全ライトカーテン. オムロンのF3SG-REシリーズは、使いやすい安全ライトカーテンです。シンプルなオン / オフ用途に最適です。取り付け、操作、保守が簡単です。. 特長と利点. ねじれ耐性が高いためすばやく単純に位置合わせが可能 すばやいセットアップとIP67準拠のトルク補正を実現するスマートクリック1/8回転クイック接続M12ケーブル接続 簡単なオンライントラブルシューティングを実現するQRコード表示 シンプルな安全機能 - エラーの削減によるTCOの節約 わずか4本のシンプルな配線 高速応答時間: 5 ms. 8言語対応のオンライントラブルシューティング. 安全ライトカーテンエラーのトラブルシューティングサポートは、お使いのローカル言語で受けられます。単純にQRコードステッカーを機械に貼り、タブレット又はスマートフォンでスキャンします。コンピュータからアクセスすることもできます。オペレータは、エラーの詳細を8言語でチェックし、専用Webサイトからマニュアルをダウンロードできます。対応する言語は、英語、スペイン語、フランス語、中国語、韓国語、日本語、ドイツ語、イタリア語です。 長さ(mm)- 幅(mm)- 高さ(mm)160 タイプ(安全)2 シリーズF3SG-RE 分解能(ビーム)14 電源電圧(V)DC24 機能- 応答時間- 主な用途- RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプ- コンポーネントレシーバ、センダー 最大スキャン距離(m)10(Long)、3(Short) PL EN ISO13849-1c ビーム数15 最小スキャン距離(m)0.3(Long)、0.3(Short) 防護高さ(mm)160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする