仕様F3S-TGR-CL安全ライトカーテン. F3S-TGR-CLライトカーテンは、指及び手を保護するように設計された安全センサであり、EN61496-1及びEN ISO13849-1に準拠しています。 このライトカーテンには、安全制御機能が内蔵されているカテゴリ2 (PL c)とカテゴリ4 (PL e)があります。 F3S-TGR-CLは、塗装アルミケース、アクリルレキサン製フロントウィンドウ、ABSキャップ、冷間圧延鋼板製取り付けブラケットで製造されています。. 配線、取り付け、構成が簡単 DIPスイッチの設定で、ブランキング、インターロック機能、ミュート、及び光による識別が可能 フローティングブランキング及び固定ブランキングをサポート ミューティング機能及びミューティングランプを一体化 タイプ2、又はタイプ4認定。 EN61496-1 EN ISO13849-1 ‐ READY ロングレンジのアクティブ / アクティブシステム 感知距離0.2 → 6 m (14 mm)及び0.2 → 14 m (35 mm)
長さ(mm)-
幅(mm)37
高さ(mm)-
タイプ(安全)2
シリーズF3S-TGR-CL
分解能(ビーム)14
電源電圧(V)DC24
機能-
応答時間最大103ms
主な用途-
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプ-
コンポーネントレシーバ、センダー
最大スキャン距離(m)6
PL EN ISO13849-1c
ビーム数2
最小スキャン距離(m)0.2
防護高さ(mm)300