セーフティライトカーテン Omron

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード49203018 品番F3S-TGR-CL2A-035-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る
仕様F3S-TGR-CL安全ライトカーテン. F3S-TGR-CLライトカーテンは、指及び手を保護するように設計された安全センサであり、EN61496-1及びEN ISO13849-1に準拠しています。 このライトカーテンには、安全制御機能が内蔵されているカテゴリ2 (PL c)とカテゴリ4 (PL e)があります。 F3S-TGR-CLは、塗装アルミケース、アクリルレキサン製フロントウィンドウ、ABSキャップ、冷間圧延鋼板製取り付けブラケットで製造されています。. 配線、取り付け、構成が簡単 DIPスイッチの設定で、ブランキング、インターロック機能、ミュート、及び光による識別が可能 フローティングブランキング及び固定ブランキングをサポート ミューティング機能及びミューティングランプを一体化 タイプ2、又はタイプ4認定。 EN61496-1 EN ISO13849-1 ‐ READY ロングレンジのアクティブ / アクティブシステム 感知距離0.2 → 6 m (14 mm)及び0.2 → 14 m (35 mm) 長さ(mm)- 幅(mm)37 高さ(mm)- タイプ(安全)2 シリーズF3S-TGR-CL 分解能(ビーム)35 電源電圧(V)DC24 機能- 応答時間最大103ms 主な用途- RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプ- コンポーネントレシーバ、センダー 最大スキャン距離(m)14 PL EN ISO13849-1e ビーム数2 最小スキャン距離(m)0.2 防護高さ(mm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする