B72660M0111K072 セラミック過渡電圧サプレッサ EPCOS EPCOS 49204488

セラミック過渡電圧サプレッサ EPCOS

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(1000個) 仕様バリスタ電圧:180V●シリーズ:Standard●最大直流定格電圧:150V●最大AC定格電圧:115V●制限電圧:180V●クランプ電流:300A●パッケージ/ケース:4032●最大サージ電流:1200A●静電容量:220pF●寸法:10.2 x 8 x 3.2mm●奥行き:8mm●高さ:3.2mm●長さ:10.2mm 注文コード49204488 品番B72660M0111K072
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様28種類から選べます 他の種類を見る
仕様バリスタ電圧:180V●シリーズ:Standard●最大直流定格電圧:150V●最大AC定格電圧:115V●制限電圧:180V●クランプ電流:300A●パッケージ/ケース:4032●最大サージ電流:1200A●静電容量:220pF●寸法:10.2 x 8 x 3.2mm●奥行き:8mm●高さ:3.2mm●長さ:10.2mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする