内容量1個
仕様応用例:マイクロパルストランスデューサ●形状:角型●長さ:55mm●幅:20mm●高さ:21mm●寸法:55 x 20 x 21 mm●電磁石にはM12の4ピンコネクタが1つ必要です。. アナログ出力リニアトランデューサ. 直線位置フィードバックが必要な用途で使用するための非接触リニアトランスデューサ 拘束型又は浮動オプション 電磁石オプションにより、マルチフィードバック位置が可能 シンプルなクランプ固定及びプラグイン接続 100-1500 mmのストローク長 0-10 V又は4-20 mA出力オプション 磁石は別売り
注文コード49205748
品番BTL5-P-5500-2