内容量1個
仕様応用例:マイクロパルストランスデューサ●形状:角型●長さ:37.6mm●幅:21mm●高さ:18mm●寸法:37.6 x 21 x 18 mm●Balluffマイクロパルストランスデューサ. Balluffマイクロパルス磁歪リニア位置トランスデューサは、正確で信頼性の高い位置制御信号を発信します。 Balluffの非接触磁歪テクノロジーは、パフォーマンスの経年劣化がなく、過酷な産業用位置監視及び測定用途で実証済みの高い信頼性を誇ります。. 高解像度、反復性、直線性 耐衝撃、耐振動、耐電気干渉 幅広いハウジング形状及び電気的インターフェイス 1 → 300 インチのストローク長 電源断後にも有効な絶対出力信号により初期位置の再設定が不要. 油圧シリンダのクローズドループ制御のための位置フィードバック 風力発電、製鉄、製材、モーションシミュレータ、モバイル(オフロード)機器 プラスチック及びゴム製の製造機械上の直線運動を監視 包装及び自動アセンブリ機械の位置監視 高精度充填レベル及び投薬 高精度の絶対直線位置フィードバックが必要な用途
注文コード49206597
品番BTL6-A-3801-2