SICK
SICKの 電子部品(オンボード)
SICKの 能動部品
SICKの ディスクリート
センサマグネット Sick
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49206658
品番
MAG-3010-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,805
販売価格(税別)
¥
2,550
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
応用例:磁気近接センサ 、 形状:円筒型 、 直径:30 mm 、 長さ:10mm 、 寸法:30 x 10 mm 、 バリウムフェライトマグネット. 周辺温度範囲: -25 → +130 ℃