SICK
SICKの 電子部品(オンボード)
SICKの 能動部品
SICKの ディスクリート
センサマグネット Sick
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49206667
品番
MAG-3015-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
応用例:磁気近接センサ 、 形状:円筒型 、 直径:31 mm 、 長さ:15mm 、 寸法:31 x 15 mm 、 バリウムフェライトマグネット. 周辺温度範囲: -25 → +130 ℃