寸法B(mm)42
寸法C(mm)20
寸法E1(mm)12
寸法G(mm)9.5
寸法H(mm)28
寸法H1(mm)16
寸法L(mm)1480
寸法L1(mm)47.9
寸法L2(mm)29.5
寸法N(mm)20
寸法P(mm)60
寸法P1(mm)32
寸法S1(mm)M5
寸法T(mm)7.5
寸法T1(mm)6
寸法W(mm)11
寸法b(mm)22
寸法d(mm)6
寸法f(mm)8
寸法h(mm)8.5
サイズ20
シールサイドシール付
ブロック数1
基本定格荷重C(kN)11.9(動)
基本定格荷重Co(kN)14.8(静)