エクステリア用間接照明

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49217228 品番AU49039L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥63,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)21.5 仕様防雨型、直付・壁付・床置取付(壁付の場合は横向き取付のみ)、 材質本体:アルミ(シルバー)、パネル:アクリル(乳白色) 長さ(mm)1505 幅(mm)52 質量(kg)2.5 高さ(mm)59 色温度(K)2700 LED一体型 LED寿命(時間)40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 調光率(%)2 調光の可否
注意
※電源穴の位置にご注意ください。
※器具を突き合わせて連結する場合中間線セットは不要です。連結する器具のコネクタで接続し、器具内に収納してください。
※器具間を離して設置する場合中間線セット(AE49046E)をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする