コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の 間接照明器具
エクステリア用間接照明
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49217246
品番
AU49041L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥47,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
14.5
仕様
防雨型、直付・壁付・床置取付(壁付の場合は横向き取付のみ)、
材質
本体:アルミ(シルバー)、パネル:アクリル(乳白色)
長さ(mm)
900
幅(mm)
52
質量(kg)
1.7
高さ(mm)
59
色温度(K)
2700
LED
一体型
LED寿命(時間)
40000時間
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
82
調光率(%)
2
調光の可否
可
注意
※電源穴の位置にご注意ください。
※器具を突き合わせて連結する場合中間線セットは不要です。連結する器具のコネクタで接続し、器具内に収納してください。
※器具間を離して設置する場合中間線セット(AE49046E)をご使用ください。