コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ポーチライト
ポーチ灯
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
2.5
演色指数(Ra)
80
材質
本体:アルミダイカスト(しんちゅう古美メッキ)、セード:ガラス(透明)
注文コード
49217596
品番
AU49074L
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・演色指数・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
2.5
材質
本体:アルミダイカスト(しんちゅう古美メッキ)、セード:ガラス(透明)
幅(mm)
127
質量(kg)
1
高さ(mm)
225
仕様
非調光、防雨型、絶縁台不要
奥行(mm)
174
色温度(K)
2700
光源寿命
20000時間
LED
電球2.5W(E26)、ランプ交換可能型
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器併用不可。