コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ポーチライト
ポーチ灯
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
3
演色指数(Ra)
83
材質
本体:アルミ(黒色サテン塗装)、アルミダイカスト(黒色サテン塗装)、グローブ:ガラス(透明)
注文コード
49217614
品番
AU50361
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・演色指数・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
3
材質
本体:アルミ(黒色サテン塗装)、アルミダイカスト(黒色サテン塗装)、グローブ:ガラス(透明)
幅(mm)
220
質量(kg)
1
高さ(mm)
271
仕様
非調光、防雨型、絶縁台不要
奥行(mm)
294
機能
人感センサ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能
色温度(K)
2700
光源寿命
20000時間
LED
電球2.5W(E26)、ランプ交換可能型
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可。