3/22より値下げ!現場を応援

リニアライトフレックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49219626 品番 AL92110L
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別) 値下げ
21,980
定格電圧(V)DC24 消費電力(W)10(DC24V入力時) 長さ(mm)2000 色温度(K)2700 光束(Lm)400(1mあたり) 仕様100mm単位で切断可能、両面テープ付 幅(mm)19.8 高さ(mm)13.3 LED一体型 LED寿命(時間)40000時間 調光方式PWM 演色指数(Ra)80以上 調光率(%)5 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする