コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の 間接照明器具
リニアライトフレックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49219635
品番
AL92111L
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
DC24
消費電力(W)
5(DC24V入力時)
長さ(mm)
1000
色温度(K)
2700
光束(Lm)
400(1mあたり)
仕様
100mm単位で切断可能、両面テープ付
幅(mm)
19.8
高さ(mm)
13.3
LED
一体型
LED寿命(時間)
40000時間
調光方式
PWM
演色指数(Ra)
80以上
調光率(%)
5
調光の可否
可