コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の 間接照明器具
リニアライトフレックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色温度(K)
3000
消費電力(W)
15(DC24V入力時)
注文コード
49219644
品番
AL92112L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥65,000
この商品は
色温度・消費電力
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC24
消費電力(W)
15(DC24V入力時)
長さ(mm)
3000
色温度(K)
3000
光束(Lm)
350(1mあたり)
仕様
100mm単位で切断可能、両面テープ付
幅(mm)
19.8
高さ(mm)
13.3
LED
一体型
LED寿命(時間)
40000時間
調光方式
PWM
演色指数(Ra)
80以上
調光率(%)
5
調光の可否
可