リニアライトフレックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 色温度(K)3000 消費電力(W)10(DC24V入力時) 注文コード49219653 品番AL92113L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,000
この商品は色温度・消費電力など16種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)DC24 消費電力(W)10(DC24V入力時) 長さ(mm)2000 色温度(K)3000 光束(Lm)350(1mあたり) 仕様100mm単位で切断可能、両面テープ付 幅(mm)19.8 高さ(mm)13.3 LED一体型 LED寿命(時間)40000時間 調光方式PWM 演色指数(Ra)80以上 調光率(%)5 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする