コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の 間接照明器具
間接照明(シェルフズ コンパクト ライン)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49220703
品番
AL50365
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,300
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
27.6
長さ(mm)
1500
質量(kg)
0.8
色温度(K)
5000
仕様
散光、速結端子付(送り付)
材質
本体:アルミ(白色塗装)、パネル:ポリカーボネート(乳白色)
幅(mm)
43
高さ(mm)
20
LED
一体型
LED寿命(時間)
40000時間
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
1
取付面位置
直付・壁付・床置取付
調光の可否
可
注意
※電源穴の位置にご注意ください。