間接照明(シェルフズ コンパクト ライン)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49220868 品番AL50381
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,400
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)11.1 長さ(mm)600 質量(kg)0.5 色温度(K)4000 仕様散光、速結端子付(送り付) 材質本体:アルミ(白色塗装)、パネル:ポリカーボネート(乳白色) 幅(mm)43 高さ(mm)20 LED一体型 LED寿命(時間)40000時間 演色指数(Ra)83 調光率(%)1 取付面位置直付・壁付・床置取付 調光の可否
注意
※電源穴の位置にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする