軽く持ちやすく、前レバーで操作性もすごく良い商品でした。
使用後は必ず水抜きを行っていましたが、不注意で水抜きを忘れた様で、この冬の寒さで凍結してしまったようです。
使おうと思い、蛇口を開けたらグリップのそこら中から水が噴き出しシャワーを浴びてしまいました。
これに懲りて同タイプのメタル製のノズルにしました、製品が悪いのではなく自分の不注意ですから全く問題ないと思います。
これまで使っていた、モノタロウ製のノズルが凍結で割れてしまって漏水するため買い替えました
前の商品はもう少し高い製品でしたが、1〜2年程度で買い替えるならコスパ適にもこの製品で十分ですね
以前からこれと全く同じ散水ノズルを使用して来ました。
広角のシャワーと狭角のシャワーの二種類があり、用途に応じ使い分けが出来て大変便利です。
欠点はグリップの周辺の強度が不足している為、冬季の凍結に弱く、水漏れが発生し易い事ですが、安価ですので壊れたら何度でも再購入すれば良いのでお勧めです。
後ろレバーと前レバーと同時に購入しました。少し前レバーのほうが少しか価格は高いですが、別の畑に使う用購入しました。これで少し比べることができます。今のところ使用感はどちらも問題ないです。某メーカーとそれほど遜色なく使えてます。長くも手がなおのことありがたいです。この先結果が出るでしょう。
価格的には大満足です。散水種類もいろいろあっていいです。固定もレバー下の金具をひっかけるので、簡単です。ただ、先端の種類を変える回す部分から、散水中にタラタラ水が垂れてしまうのが、気を付けないと足元が濡れてしまう。それが、残念なところでした。
水流が数種類切り替えられ、洗車の用途によって使い分けできる点は良いと思いますが、どの水流モードにしても手元から水が漏れ出てしまい、長時間作業を続けると袖がかなり濡れてしまいます。漏れ出している無駄な水量分がシャワーの水圧に影響してますね。
その点の改善を期待いたします。
水の勢い調整があるのが便利。
シャワーにも違いがあって、使い分けれる。
コスパが良くて水流の種類も多くて使いやすいです。
機械の形などに合わせて水流を使い分けることが多いので満足しています。