※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SHVAS-M8-80 SHVAS 六角支柱(ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社) 49231305 SHVAS-M8-80 SHVAS 六角支柱(ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社) 49231305 SHVAS-M8-80 SHVAS 六角支柱(ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社) 49231305

SHVAS 六角支柱(ガス抜き用穴つき)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L1(mm)12 注文コード49231305 品番SHVAS-M8-80
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,694
販売価格(税別)
1,540
この商品は寸法L1など52種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)13 寸法L1(mm)12 寸法l2(mm)16 寸法m(mm)M8 表面処理表面処理なし 質量(g)90 d12 d21.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする