※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS-42-WH SK・SS スーパーノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49232032 SS-42-WH SK・SS スーパーノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49232032 SS-42-WH SK・SS スーパーノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49232032

SK・SS スーパーノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49232032 品番 SS-42-WH
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は149円となります。
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
材質(本体)ナイロン66 (ノブ)黒 質量(g)10 種類多角形 材質(キャップ)ナイロン66 色(キャップ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする