※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の スターノブ(ファイブノブ)
SK・SS スーパーノブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49232066
品番
SS-47-YW
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は179円となります。
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
材質(本体)
ナイロン66
色
(ノブ)黒
質量(g)
15
種類
多角形
材質(キャップ)
ナイロン66
色(キャップ)
オレンジ