※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他ボルト
SLEC-A 偏心クランプボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49232303
品番
SLEC-M3-A
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
ねじピッチ
0.5
寸法L(mm)
6
寸法L1(mm)
2.5
1袋入数(個)
1
寸法t(mm)
1
寸法e(mm)
0.4
寸法D1(mm)
6.8
ねじ規格
並目
寸法M(mm)
M3
ヘクサロビュラ穴の番号(No)
10