曜日別特売
SLEC-M6-A SLEC-A 偏心クランプボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49232364

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLEC-M6-A SLEC-A 偏心クランプボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49232364
SLEC-M6-A SLEC-A 偏心クランプボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49232364
SLEC-M6-A SLEC-A 偏心クランプボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49232364

SLEC-A 偏心クランプボルト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法L(mm)12
ねじピッチ1
内容量1個注文コード49232364品番SLEC-M6-A
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359
ねじピッチ1寸法L(mm)12寸法L1(mm)41袋入数(個)1寸法t(mm)2寸法e(mm)0.5寸法D1(mm)10ねじ規格並目寸法M(mm)M6ヘクサロビュラ穴の番号(No)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2083:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする