※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他ボルト
SLEC-A-EL 偏心クランプボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法M(mm)
M10
注文コード
49232391
品番
SLEC-M10-A-EL
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
寸法M
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ねじピッチ
1.5
寸法L(mm)
20
寸法L1(mm)
7
1袋入数(個)
1
寸法t(mm)
3
寸法e(mm)
1
寸法D1(mm)
16
ねじ規格
並目
寸法M(mm)
M10
ヘクサロビュラ穴の番号(No)
40