※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLHS-M6-25 SLHS 六角穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49235015 SLHS-M6-25 SLHS 六角穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49235015 SLHS-M6-25 SLHS 六角穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49235015

SLHS 六角穴付き低頭ボルト

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20個) ねじの呼びM6 注文コード49235015 品番SLHS-M6-25
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はねじの呼び・内容量など97種類から選べます 他の種類を見る
種別全ねじ ねじの呼びM6 質量(g)6.7 頭部形状低頭 穴の形状六角穴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49234762
2020-02-07
用途:
頭が小さいボルトが必要な時
製造業

小頭、低頭のボルトが必要だったので購入してみました。ちょうどよいサイズでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3825:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする