※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角穴付ボルト
SLP 六角穴付き低頭ボルト(パイロットリセスつき)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
49235286
品番
SLP-M4-8
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,353
販売価格(税別)
¥
1,230
バスケットに入れる
種別
半ねじ
頭部形状
低頭
穴の形状
六角穴
質量(g)
1.2
ねじの呼び
M4