NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SM スライドブッシュ(シングル・標準形)
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
180
注文コード
49236047
品番
SM120U
参考基準価格(税別)
¥98,570
販売価格(税込)
¥95,416
販売価格(税別)
¥
86,742
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
158.6
寸法L(mm)
200
寸法W(mm)
4.15
寸法d(mm)
180
寸法d1(mm)
175
寸法dr(mm)
120
形状
ストレート
軸径(Φmm)
120
材質
(保持器)スチール
材質(本体)
スチール
シール
片シール
ボール条列
8
基本静定格荷重Co(N)
40000
基本動定格荷重C(N)
1640
CADデータダウンロード