NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SM スライドブッシュ(シングル・標準形)
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
120
注文コード
49236442
品番
SM80GUU
参考基準価格(税別)
¥20,360
販売価格(税込)
¥19,709
販売価格(税別)
¥
17,917
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
105.5
寸法L(mm)
140
寸法W(mm)
4.15
寸法d(mm)
120
寸法d1(mm)
116
寸法dr(mm)
80
形状
ストレート
軸径(Φmm)
80
材質
(保持器)樹脂
材質(本体)
スチール
シール
両シール
ボール条列
6
基本静定格荷重Co(N)
16000
基本動定格荷重C(N)
7350
CADデータダウンロード