曜日別特売
SME16GWUU SME スライドブッシュ(開放形) NB(日本ベアリング) 49239215

 

SME16GWUU SME スライドブッシュ(開放形) NB(日本ベアリング) 49239215
SME16GWUU SME スライドブッシュ(開放形) NB(日本ベアリング) 49239215
SME16GWUU SME スライドブッシュ(開放形) NB(日本ベアリング) 49239215

SME スライドブッシュ(開放形)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個軸径(Φmm)16寸法L(mm)85注文コード49239215品番SME16GWUU
参考基準価格(税別)¥15,380販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
寸法B(mm)32寸法C(mm)60寸法E(mm)22.5寸法F(mm)33寸法L(mm)85寸法N(mm)7.5寸法S(mm)M5寸法T(mm)9寸法W(mm)45寸法f(mm)12寸法h(mm)20寸法h1(mm)10形状開放形軸径(Φmm)16材質樹脂タイプダブルシール両側シール基本静定格荷重Co(N)2350基本動定格荷重C(N)1230寸法θ80°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする