※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SMFC スライドブッシュ(ダブル・センター丸フランジ形)
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
21
注文コード
49239495
品番
SMFC12GUU
参考基準価格(税別)
¥3,340
販売価格(税込)
¥3,234
販売価格(税別)
¥
2,940
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
156
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Df(mm)
42
寸法L(mm)
57
寸法P.C.D.(mm)
32
寸法X(mm)
4.5
寸法Y(mm)
7.5
寸法d(mm)
21
寸法dr(mm)
12
寸法f(mm)
25.5
寸法t(mm)
6
寸法z(mm)
4.1
形状
丸フランジ形
軸径(Φmm)
12
材質
(保持器)樹脂
材質(本体)
スチール
シール
両シール
ボール条列
4
基本静定格荷重Co(N)
1570
基本動定格荷重C(N)
813
CADデータダウンロード