SMFC スライドブッシュ(ダブル・センター丸フランジ形)

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)23 注文コード49239522 品番SMFC13G
参考基準価格(税別)¥3,940 販売価格(税込) ¥3,815
販売価格(税別)
3,468
この商品は寸法dなど156種類から選べます 他の種類を見る
寸法Df(mm)43 寸法L(mm)61 寸法P.C.D.(mm)33 寸法X(mm)4.5 寸法Y(mm)7.5 寸法d(mm)23 寸法dr(mm)13 寸法f(mm)27.5 寸法t(mm)6 寸法z(mm)4.1 形状丸フランジ形 軸径(Φmm)13 材質(保持器)樹脂 材質(本体)スチール シールシールなし ボール条列4 基本静定格荷重Co(N)1570 基本動定格荷重C(N)813

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする