NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SMFC スライドブッシュ(ダブル・センター丸フランジ形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
32
注文コード
49239626
品番
SMFC20UU
参考基準価格(税別)
¥6,010
販売価格(税込)
¥5,818
販売価格(税別)
¥
5,289
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
156
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Df(mm)
54
寸法L(mm)
80
寸法P.C.D.(mm)
43
寸法X(mm)
5.5
寸法Y(mm)
9
寸法d(mm)
32
寸法dr(mm)
20
寸法f(mm)
36
寸法t(mm)
8
寸法z(mm)
5.1
形状
丸フランジ形
軸径(Φmm)
20
材質
(保持器)スチール
材質(本体)
スチール
シール
両シール
ボール条列
5
基本静定格荷重Co(N)
2740
基本動定格荷重C(N)
1400
CADデータダウンロード