仕様ドライバ数:6 、 動作供給電圧 Min:10 V 、 動作供給電圧 Max:20 V 、 トポロジー:ハイ/ローサイド 、 実装タイプ:表面実装 、 ピーク出力電流:0.35A 、 出力数:6 、 極性:反転 、 パッケージタイプ:SOIC W 、 ピン数:28 、 ブリッジタイプ:3相 、 入力ロジック互換性:CMOS, LSTTL 、 高/低サイド依存性:独立 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 MOSFET / IGBTゲートドライバ、3相、Infineon. フルブリッジドライバシリーズは、3相用途のMOSFET及びIGBT出力デバイスを制御するように設計されています。このデバイスは、最大遮断電圧が600 V、CMOS及びTTL対応の信号レベルを使用するローサイドFET制御を備えています。