IR2133PBF Infineon MOSFETドライバ ヘキサ INFINEON 49239969

Infineon MOSFETドライバ ヘキサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(15個) 注文コード49239969 品番IR2133PBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る
仕様ドライバ数:6●動作供給電圧 Min:10 V●動作供給電圧 Max:20 V●トポロジー:ハイ/ローサイド●実装タイプ:スルーホール●ピーク出力電流:0.5A●出力数:6●極性:反転●パッケージタイプ:PDIP●ピン数:28●ブリッジタイプ:3相●入力ロジック互換性:CMOS, LSTTL●高/低サイド依存性:独立●幅:14.73mm●MOSFET / IGBTゲートドライバ、3相、Infineon. フルブリッジドライバシリーズは、3相用途のMOSFET及びIGBT出力デバイスを制御するように設計されています。このデバイスは、最大遮断電圧が600 V、CMOS及びTTL対応の信号レベルを使用するローサイドFET制御を備えています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする