仕様ドライバ数:6●動作供給電圧 Min:10 V●動作供給電圧 Max:20 V●トポロジー:ハイ/ローサイド●実装タイプ:表面実装●ピーク出力電流:0.5A●出力数:6●極性:反転●パッケージタイプ:SOIC W●ピン数:28●ブリッジタイプ:3相●入力ロジック互換性:CMOS, LSTTL●高/低サイド依存性:独立●幅:7.6mm●MOSFET / IGBTゲートドライバ、3相、Infineon. フルブリッジドライバシリーズは、3相用途のMOSFET及びIGBT出力デバイスを制御するように設計されています。このデバイスは、最大遮断電圧が600 V、CMOS及びTTL対応の信号レベルを使用するローサイドFET制御を備えています。