6ED003L06F2XUMA1 Infineon MOSFETドライバ ヘキサ INFINEON 49240057

Infineon MOSFETドライバ ヘキサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード49240057 品番6ED003L06F2XUMA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る
仕様ドライバ数:6●動作供給電圧 Min:13 V●動作供給電圧 Max:17.5 V●トポロジー:ガルバニック絶縁●実装タイプ:表面実装●ピーク出力電流:420mA●出力数:6●極性:非反転●パッケージタイプ:DSO●ピン数:28●ブリッジタイプ:フルブリッジ●入力ロジック互換性:CMOS, LSTTL●高/低サイド依存性:独立●幅:7.6mm●EiceDRIVER 3相ゲート駆動IC、Infineon. Infineonの3相600 V MOSFET / IGBTゲートドライバICで、実績のある既存のSOI技術に基づいています。 この頑丈なデバイスには寄生サイリスタ構造がなく、通常のあらゆる動作条件下でのラッチアップが防止されています。 このドライバは、低電圧過電流検出機能を搭載しており、最小3.3 VのCMOS又はLSTTL対応信号で制御されます。. 最大遮断電圧: 600 V 6つの独立したドライバ 3.3 Vロジックによる制御 ヒステリシスによる低電圧検出 過電流検出

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする