内容量1袋(15個)
仕様トランジスタタイプ:NPN 、 最大DCコレクタ電流:80 mA 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:2.3 V 、 パッケージタイプ:SOT-343 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:185 mW 、 最小DC電流ゲイン:110 、 トランジスタ構成:シングル 、 最大コレクタ-ベース間電圧:7.5 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:1.2 V 、 ピン数:4 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 SiGe RFバイポーラトランジスタ、Infineon. Infineonの超低ノイズワイドバンドNPNバイポーラRFトランジスタ製品です。 このヘテロ接合バイポーラデバイスは、Infineonのシリコンゲルマニウムカーボン(SiGe:C)素材技術を採用しており、特に低電力消費が重要な要件となるモバイル用途に適しています。 代表的な遷移周波数が最大65 GHzのこのデバイスをアンプとして使用すると、最大10 GHzの周波数で高出力ゲインが得られます。 このトランジスタには、ESD及び過度のRF入力電力に対する保護用の内部回路が用意されています。
注文コード49240784
品番BFP620H7764XTSA1