Infineon Nチャンネル IGBT

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 仕様最大連続コレクタ電流:10 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:600 V 、 最大ゲート-エミッタ間電圧:±20V 、 最大パワー消費:110 W 、 パッケージタイプ:D2PAK (TO-263) 、 実装タイプ:表面実装 、 チャンネルタイプ:N 、 ピン数:3 、 スイッチングスピード:1MHz 、 トランジスタ構成:シングル 、 長さ:10.31mm 、 幅:9.45mm 、 高さ:4.57mm 、 寸法:10.31 x 9.45 x 4.57mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 Infineon TrenchStop IGBTトランジスタ、600 / 650 V. InfineonのIGBTトランジスタは、600 / 650 Vのコレクタ-エミッタ間の定格電圧を備え、TrenchStop(TM)技術を採用しています。この製品は、高速リカバリアンチパラレルダイオードを搭載したデバイスを含んでいます。 コレクタ-エミッタ電圧範囲: 600 → 650 V VCEsatが非常に低い ターンオフ損失が低い ショートテール電流 低EMI 最大ジャンクション温度: 175 ℃ 注文コード49241983 品番IGB10N60TATMA1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は仕様・内容量など191種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大連続コレクタ電流:10 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:600 V 、 最大ゲート-エミッタ間電圧:±20V 、 最大パワー消費:110 W 、 パッケージタイプ:D2PAK (TO-263) 、 実装タイプ:表面実装 、 チャンネルタイプ:N 、 ピン数:3 、 スイッチングスピード:1MHz 、 トランジスタ構成:シングル 、 長さ:10.31mm 、 幅:9.45mm 、 高さ:4.57mm 、 寸法:10.31 x 9.45 x 4.57mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 Infineon TrenchStop IGBTトランジスタ、600 / 650 V. InfineonのIGBTトランジスタは、600 / 650 Vのコレクタ-エミッタ間の定格電圧を備え、TrenchStop(TM)技術を採用しています。この製品は、高速リカバリアンチパラレルダイオードを搭載したデバイスを含んでいます。 コレクタ-エミッタ電圧範囲: 600 → 650 V VCEsatが非常に低い ターンオフ損失が低い ショートテール電流 低EMI 最大ジャンクション温度: 175 ℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする