NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SMJ スライドブッシュ(すきま調整形)
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
10
注文コード
49242487
品番
SMJ10GUU
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
21
寸法E(mm)
20
寸法F(mm)
26
寸法G(mm)
21
寸法K(mm)
6
寸法L(mm)
35
寸法S1(mm)
M5
寸法S2(mm)
M4
寸法T(mm)
8
寸法W(mm)
40
寸法f(mm)
12
寸法h(mm)
13
形状
すきま調整形
軸径(Φmm)
10
材質
樹脂
タイプ
シングル
シール
両シール
基本静定格荷重Co(N)
549
基本動定格荷重C(N)
372
CADデータダウンロード