NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SMJ スライドブッシュ(すきま調整形)
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
12
注文コード
49242496
品番
SMJ12GUU
参考基準価格(税別)
¥5,820
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
30.5
寸法C(mm)
26
寸法E(mm)
21
寸法F(mm)
28
寸法G(mm)
24
寸法K(mm)
5.75
寸法L(mm)
36
寸法S1(mm)
M5
寸法S2(mm)
M4
寸法T(mm)
8
寸法W(mm)
42
寸法f(mm)
12
寸法h(mm)
15
形状
すきま調整形
軸径(Φmm)
12
材質
樹脂
タイプ
シングル
シール
両シール
基本静定格荷重Co(N)
784
基本動定格荷重C(N)
510
CADデータダウンロード