NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SMJ スライドブッシュ(すきま調整形)
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
25
注文コード
49242532
品番
SMJ25GUU
参考基準価格(税別)
¥9,790
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
54
寸法C(mm)
50
寸法E(mm)
38
寸法F(mm)
51.5
寸法G(mm)
42
寸法K(mm)
11
寸法L(mm)
67
寸法S1(mm)
M8
寸法S2(mm)
M6
寸法T(mm)
12
寸法W(mm)
76
寸法f(mm)
18
寸法h(mm)
26
形状
すきま調整形
軸径(Φmm)
25
材質
樹脂
タイプ
シングル
シール
両シール
基本静定格荷重Co(N)
1570
基本動定格荷重C(N)
980
CADデータダウンロード