IRGP50B60PDPBF Infineon Nチャンネル IGBT INFINEON 49242963

Infineon Nチャンネル IGBT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 仕様最大連続コレクタ電流:75 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:600 V 、 最大ゲート-エミッタ間電圧:±20V 、 最大パワー消費:370 W 、 パッケージタイプ:TO-247AC 、 実装タイプ:スルーホール 、 チャンネルタイプ:N 、 ピン数:3 、 スイッチングスピード:30 → 150kHz 、 トランジスタ構成:シングル 、 長さ:15.87mm 、 幅:5.31mm 、 高さ:20.7mm 、 寸法:15.87 x 5.31 x 20.7mm 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 Co-Pack IGBT (21 A以上)、Infineon. Infineonの絶縁ゲートバイポーラトランジスタ(IGBT)には、さまざまな用途に対応できる充実したオプションが用意されています。 このIGBT製品は、効率が高いため、幅広い用途に用いることができます。また、スイッチング損失が少ないため、さまざまなスイッチング周波数に対応します。. ブリッジ構成で使うために超高速ソフトリカバリアンチパラレルダイオードと合わせてパッケージされたIGBT 注文コード49242963 品番IRGP50B60PDPBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など191種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大連続コレクタ電流:75 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:600 V 、 最大ゲート-エミッタ間電圧:±20V 、 最大パワー消費:370 W 、 パッケージタイプ:TO-247AC 、 実装タイプ:スルーホール 、 チャンネルタイプ:N 、 ピン数:3 、 スイッチングスピード:30 → 150kHz 、 トランジスタ構成:シングル 、 長さ:15.87mm 、 幅:5.31mm 、 高さ:20.7mm 、 寸法:15.87 x 5.31 x 20.7mm 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 Co-Pack IGBT (21 A以上)、Infineon. Infineonの絶縁ゲートバイポーラトランジスタ(IGBT)には、さまざまな用途に対応できる充実したオプションが用意されています。 このIGBT製品は、効率が高いため、幅広い用途に用いることができます。また、スイッチング損失が少ないため、さまざまなスイッチング周波数に対応します。. ブリッジ構成で使うために超高速ソフトリカバリアンチパラレルダイオードと合わせてパッケージされたIGBT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする