内容量1セット(25個)
仕様最大連続コレクタ電流:75 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:600 V 、 最大ゲート-エミッタ間電圧:±20V 、 最大パワー消費:390 W 、 パッケージタイプ:TO-247AD 、 実装タイプ:スルーホール 、 チャンネルタイプ:N 、 ピン数:3 、 スイッチングスピード:150kHz 、 トランジスタ構成:シングル 、 長さ:15.87mm 、 幅:5.31mm 、 高さ:20.7mm 、 寸法:15.87 x 5.31 x 20.7mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 Co-Pack IGBT (21 A以上)、Infineon. Infineonの絶縁ゲートバイポーラトランジスタ(IGBT)には、さまざまな用途に対応できる充実したオプションが用意されています。 このIGBT製品は、効率が高いため、幅広い用途に用いることができます。また、スイッチング損失が少ないため、さまざまなスイッチング周波数に対応します。. ブリッジ構成で使うために超高速ソフトリカバリアンチパラレルダイオードと合わせてパッケージされたIGBT
注文コード49243006
品番AUIRGP50B60PD1E